パネル 卓上のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,996件の「パネル 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上有孔ボード」、「パーテーション 卓上」、「仕切り板」などの商品も取り扱っております。
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に 付属品 簡易スパナ、フック4個 (M6x35 ) 材質 本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール) 幅(mm) 474 アイボリー 高さ(mm) 414 奥行(mm) 60 最大積載量(kg) 10 角穴(mm) 10 取付ピッチ(mm) 14
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 材質(パネル) スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。
材質 スチール他 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ベース)135×135 寸法(幅W×高さH)(mm) 250×450~720
1個
669 税込736
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 材質 本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 奥行(mm) 107
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様 プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質 パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式 クランプ式 取付け方法 クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm) 25 パネル高さ(mm) 325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル) クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm) 発泡ボード貼込み面:60角 質量(kg) 0.6 備考 ◯角度調整可能◯高さ調整可能 径(Φmm) ベース:190 本体高さ(mm) H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時) 支柱 上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。 接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。 脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。 材質 パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン パネル厚(mm) ボード面3、脚部5
1台ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質 本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー 長さ(mm) 100(足部分) 厚さ(mm) 10 高さ(mm) 373 取付方式 自立式 規格 耐荷重15kg(等分布) 材質(パネル) スチール
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 440-8845 幅(mm) 410 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 443 奥行(mm) 91 均等荷重(kg) 10 最大積載量(kg) 10 支柱径(Φmm) 25.4
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単体で自立するパーテーション。在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。隣り合って作業をする時にも便利です。飛沫・飛散対策にも有効です。5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。
幅(mm) 600 質量(kg) 1 高さ(mm) 510 奥行(mm) 145 張地 ファブリック(平織) スタンド MDF・無塗装 芯材 プラスチック・ウレタン
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ机上アクリルパネル透明
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
材質 パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン パネル厚(mm) ボード面3、脚部5
1台ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質 パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂 取付方式 クランプ式 パネル取付孔(Φmm) 6 取付可能寸法(mm) (デスク天板)18~36×奥行40以上 パネル厚(mm) 2 材質(パネル) スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
材質 ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
1個
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm) 2998 材質/仕上 ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg) 9.6 高さ(mm) 450 奥行(mm) 32 材質(天板) メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚) スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類 組立・設置・取付
1台
75,980 税込83,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm) 180 インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板) ブラック 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ 1 差込口 供給電流(A) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し なし 供給電流(A) 15/125V コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 外寸(mm) 1000×22×304 材質(パネル) スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)